GN634.1-48-M8-E-DSG Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe schwarz
Flügelmuttern mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634.1-48-M8-E-DSG
Rubix:793661
Hersteller:GN 634.1-48-M8-E-DSG
EAN:4045525700710




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : GN634.1-48-M8-E-DSG Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe schwarz
Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 634.1 flügelmuttern (ewn.sst), gewindebuchse edelstahl, kappe dsg schwarzgrau, für m8 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen