Referenzen
Spartex:ECOR16FT
Rubix:525131
Hersteller:000315.03000.0160.000
EAN:4043952063743


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Für Schrauben | m16 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN315 M16 GT Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 GT (Temperguß) Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Für Schrauben | m16 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m16
Gewindedurchmesser
16 mm