Referenzen
Ersetzte Ref.:ECOR10LT
Spartex:ECOR10LT
Rubix:525122
Hersteller:000315.70000.0100.000
EAN:4043952063927


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN315 M10 MS Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 Messing Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3416 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m10
Gewindedurchmesser
10 mm