Referenzen
Ersetzte Ref.:ECOR8LT
Spartex:ECOR8LT
Rubix:102495
Hersteller:000315.70000.0080.000
EAN:4043952063910


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN315 M8 MS Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 Messing Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1470 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m8
Gewindedurchmesser
8 mm