Referenzen
Spartex:ECOR4FT
Rubix:525112
Hersteller:000315.03000.0040.000
EAN:4043952063675


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Für Schrauben | m4 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN315 M4 GT Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 GT (Temperguß) Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Für Schrauben | m4 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,19 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
23,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m4
Gewindedurchmesser
4 mm