GN640-32-M6-D Flügelmutter mit Gewinde-Durchloch, kleine Bauform
Flügelmuttern, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 640-32-M6-D
Rubix:359543
Hersteller:GN 640-32-M6-D
EAN:4045525522374






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Für Schrauben | m6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN640-32-M6-D Flügelmutter mit Gewinde-Durchloch, kleine Bauform
Flügelmuttern, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Für Schrauben | m6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen