Referenzen
Ersetzte Ref.:ECORARR10.8Z
Spartex:ECOR10Z
Rubix:5072
Hersteller:000315.03100.0100.000
EAN:4043952063811


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN315 M10 GT ZN Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 GT (Temperguß) galvanisch verzinkt Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2586 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m10
Gewindedurchmesser
10 mm