GN635-35-M10-E-DSG Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe schwarz
Flügelmuttern, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 635-35-M10-E-DSG
Rubix:359350
Hersteller:GN 635-35-M10-E-DSG
EAN:4045525345331






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN635-35-M10-E-DSG Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe schwarz
Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 635 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmuttern, abdeckkappe schwarzgrau (dsg) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen