Referenzen
Ersetzte Ref.:ECORARR8.8Z
Spartex:ECOR8Z
Rubix:4623
Hersteller:000315.03100.0080.000
EAN:4043952063804


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN315 M8 GT ZN Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 GT (Temperguß) galvanisch verzinkt Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1260 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m8
Gewindedurchmesser
8 mm