GN634.1-48-M8-E-DGR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe grau
Flügelmuttern mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634.1-48-M8-E-DGR
Rubix:793655
Hersteller:GN 634.1-48-M8-E-DGR
EAN:4045525700734




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : GN634.1-48-M8-E-DGR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe grau
Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen