GN634-63-M8-E-DBL Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe blau
Flügelmutter mit Abdeckkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-63-M8-E-DBL
Rubix:1866181
Hersteller:634-63-M8-E-DBL
EAN:4045525106024




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN634-63-M8-E-DBL Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe blau
Flügelmutter GN 634-63-M8-E-DBL von Elesa+Ganter mit blauer Abdeckkappe (DBL, RAL 5024, matt). Griff aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA), Gewindebuchse Messing, für M8.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter mit abdeckkappe |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen