Referenzen
Spartex:ECOR3LT
Rubix:525111
Hersteller:000315.70000.0030.000
EAN:4043952063873


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Für Schrauben | m3 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN315 M3 MS Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 Messing Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Für Schrauben | m3 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,18 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
67,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m3
Gewindedurchmesser
3 mm