GN634-63-M8-E-DGR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe grau
Flügelmutter mit Abdeckkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-63-M8-E-DGR
Rubix:1866183
Hersteller:634-63-M8-E-DGR
EAN:4045525106048




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN634-63-M8-E-DGR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe grau
Flügelmutter GN 634 von Elesa+Ganter mit Abdeckkappe (Grau, RAL 7035) und Messing-Gewindebuchse für M8-Verbindungen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 634 flügelmutter mit abdeckkappe |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen