GN634-63-M10-E-DGR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe grau
Flügelmutter mit Abdeckkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-63-M10-E-DGR
Rubix:1866176
Hersteller:634-63-M10-E-DGR
EAN:4045525105942




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN634-63-M10-E-DGR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe grau
Flügelmutter GN 634-63-M10-E-DGR mit Abdeckkappe grau (DGR, RAL 7035). Griff aus glasfaserverstärktem Polyamid, Messing-Buchse, -30 °C bis +130 °C, RoHS.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 634 flügelmutter, abdeckkappe grau (form e, dgr) |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen