GN634-63-M8-E-DOR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe orange
Flügelmutter mit Abdeckkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-63-M8-E-DOR
Rubix:1866184
Hersteller:634-63-M8-E-DOR
EAN:4045525106055




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN634-63-M8-E-DOR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe orange
Flügelmutter GN 634 von Elesa+Ganter für schnelles Spannen und Klemmen. Form E mit Gewinde-Sackloch und Abdeckkappe DOR (orange), Polyamid/PA mit Messingbuchse, -30 bis +130 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 634 (form e, mit gewinde-sackloch) mit abdeckkappe dor |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen