GN634-63-M10-D Flügelmutter mit Gewinde-Durchloch, ohne Abdeckkappe
Flügelmutter ohne Abdeckkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-63-M10-D
Rubix:1866173
Hersteller:634-63-M10-D
EAN:4045525105911




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN634-63-M10-D Flügelmutter mit Gewinde-Durchloch, ohne Abdeckkappe
Flügelmutter GN 634-63-M10-D von Elesa+Ganter: Griff aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA), Gewindebuchse aus Messing, ohne Abdeckkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 634-63-m10-d |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen