GN634-63-M10-E-DSG Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe schwarz
Flügelmutter mit Abdeckkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-63-M10-E-DSG
Rubix:1866179
Hersteller:634-63-M10-E-DSG
EAN:4045525106000




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN634-63-M10-E-DSG Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe schwarz
Flügelmutter GN 634 von Elesa+Ganter mit Abdeckkappe DSG (schwarzgrau), Polyamid-Knopf (PA, glasfaserverstärkt) und Messing-Gewindebuchse. Für M10.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter mit abdeckkappe (e: gewindezapfen/blindgewinde mit abdeckkappe) |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen