GN634.1-70-M10-E-DGB Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe gelb
Flügelmuttern mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634.1-70-M10-E-DGB
Rubix:359325
Hersteller:GN 634.1-70-M10-E-DGB
EAN:4045525344983






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN634.1-70-M10-E-DGB Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe gelb
Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen