GN634.1-63-M10-E-DSG Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe schwarz
Flügelmutter mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634.1-63-M10-E-DSG
Rubix:1866142
Hersteller:634.1-63-M10-E-DSG
EAN:4045525105539




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN634.1-63-M10-E-DSG Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe schwarz
Flügelmutter GN 634.1 mit Edelstahl-Gewindebuchse (M10) und schwarzgrauer, matter Abdeckkappe (DSG, RAL 7021). Form E mit Gewinde-Sackloch.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | e - mit gewinde-sackloch |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen