EN1664 M10 SW16 KL8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil und Flansch
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:ECFMETEMB10.8Z
Spartex:ECFMETEMB10ZEN
Rubix:562845
Hersteller:001664.08100.0100.000
EAN:4043952379516


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | EN 1664 |
Produktdetails : EN1664 M10 SW16 KL8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil und Flansch
EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Flansch mit Klemmteil,Ganzmetallmuttern Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1450 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | EN 1664 |
| Für Schrauben | m10 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std