WN88914 M16 KL10 Sechskant-Flanschmutter mit Sperr-Rippen unter dem Flansch
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECRIPP16
Rubix:177163
Hersteller:088914.10000.0160.000
EAN:4043952688687


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88914 M16 KL10 Sechskant-Flanschmutter mit Sperr-Rippen unter dem Flansch
Artikel 88914 10 RIPP Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1615 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std