Referenzen
Spartex:ECHEMB20.8ZEN
Rubix:1665724
Hersteller:001661.08100.0200.000
EAN:4051426630537


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | EN 1661 |
Produktdetails : EN1661 M20 8 ZN Sechskantmutter mit Flansch
Sechskantmutter mit Flansch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | EN 1661 |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,14 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
57,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std