DIN6923 M16 8 ZN Sechskantmutter mit Flansch
Sechskantmuttern mit Flansch, DIN 6923, 8, galvanisch verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:DIN 6923 8 M 16 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:171220
EAN:4043952502969




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | DIN 6923 |
Produktdetails : DIN6923 M16 8 ZN Sechskantmutter mit Flansch
DIN 6923 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Flansch Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2350 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | DIN 6923 |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std