Referenzen
Ersetzte Ref.:ECFMETEMB12.8Z
Spartex:ECFMETEMB12ZEN
Rubix:563563
Hersteller:001664.08100.0120.000
EAN:4043952379523


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | EN 1664 |
Produktdetails : EN1664 M12 KL8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil und Flansch
EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Flansch mit Klemmteil,Ganzmetallmuttern Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | EN 1664 |
| Für Schrauben | m12 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,53 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
43,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen