DIN6923 M12 8 ZN Sechskantmutter mit Flansch
Sechskantmuttern mit Flansch, DIN 6923, 8, galvanisch verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:DIN 6923 8 M 12 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:162276
EAN:4043952502952




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 6923 |
Produktdetails : DIN6923 M12 8 ZN Sechskantmutter mit Flansch
DIN 6923 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Flansch Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5050 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 6923 |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std