K1030.08 Sechskantmutter mit Flansch, Stahl ZN
Bundmutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1030.08
Rubix:1432006
EAN:4059245217946



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Dokumente
Produktdetails : K1030.08 Sechskantmutter mit Flansch, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 07218-08Hinweis: Mutter mit großem Bund. Ideal in Verbindung mit einer Hammerkopfschraube.
Bundmutter
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9,6 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Für Schrauben | m8 |
| Schlüssel | 13 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen