Referenzen
Spartex:ECHEMB44.8Z
Rubix:553866
Hersteller:006923.08100.0040.000
EAN:4043952502907


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Norm | DIN 6923 |
Produktdetails : DIN6923 M4 8 ZN Sechskantmutter mit Flansch
DIN 6923 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Flansch Abmessung: M 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1290 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Norm | DIN 6923 |
| Für Schrauben | m4 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std