Referenzen
Ersetzte Ref.:ECFMETEMB8.8Z
Spartex:ECFMETEMB8ZEN
Rubix:4610
Hersteller:001664.08100.0080.000
EAN:4043952379509


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | EN 1664 |
Produktdetails : EN1664 M8 KL8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil und Flansch
sechskantmutter mit flansch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | EN 1664 |
| Für Schrauben | m8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std