Referenzen
Gates:12G12FJX
Rubix:80995
Hersteller:7103-10832-5
EAN:5414465971570

Produktdetails : 12G12FJX G Armatur GATES, B-Maß 29,0 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
JIC 37 Grad Dichtkopf
Stärken
Dichtkopf mit JIC-Innengewinde. 37° Innenkonus.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 259 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp |
| Anschluss 1 | 1 1/16-12 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | fjx |
| Rohraußendurchmesser | 20 mm |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
