Referenzen
Gates:10G18FDLORX90XBULK
Rubix:1317317
Hersteller:710019955
EAN:5414465050237


Technische Zusammenfassung
| Typ | 90°-winkel, innengewinde din light 24° konus, drehbar, mit o-ring |
|---|---|
| Anschluss 1 | hose 5/8' '' |
| Werkstoff | stahl (bearbeitet aus bleifreiem stabstahl) mit tuffcoat-beschichtung |
Produktdetails : 10G18FDLORX90XBULK G Armatur Gates, B-MAß 47,8 MM
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 90°-winkel, innengewinde din light 24° konus, drehbar, mit o-ring |
|---|---|
| Anschluss 1 | hose 5/8' '' |
| Werkstoff | stahl (bearbeitet aus bleifreiem stabstahl) mit tuffcoat-beschichtung |
| Max. Temperatur | 121 °C |
| Ausführung | din light (24° conus) draaibaar, tuffcoat-afwerking |
| Rohraußendurchmesser | 15,9 mm |
| Gewindedurchmesser | 26 mm |
| Druck | 413,7 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.229,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
2.674,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen