3527 00 13 LF3000 Einfach-Hohlschraube für Ringanschlüsse, G1/4

Legris LF3000 Einfach-Hohlschraube für Ringanschlüsse, G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3527 00 13
Rubix:168288
Hersteller:3527 00 13
EAN:0820099269894
3527 00 13 LF3000 Einfach-Hohlschraube für Ringanschlüsse, G1/4

Technische Zusammenfassung

Typ3527
Anschluss 11/4 ''
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3527 00 13 LF3000 Einfach-Hohlschraube für Ringanschlüsse, G1/4


Anwendung: Robotik, Automobilindustrie, Pneumatik, Textilindustrie, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: G 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: n/a
Hex Größe: 17
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktstil: Banjo
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: k.A.
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: k. A.
Gewicht: 0,020

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Gewicht der Verpackung214 g
Typ3527
Anschluss 11/4 ''
Werkstoffvernickeltes messing
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Rohraußendurchmesser17 mm
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
29,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen