16GS20FFORX45S GS Armatur GATES, B-Maß 107,6 mm
GlobalSpiral-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:16GS20FFORX45S
Rubix:349248
Hersteller:7347-03156-5
EAN:5412571956740

Produktdetails : 16GS20FFORX45S GS Armatur GATES, B-Maß 107,6 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
ORFS-Dichtkopf. 45 Grad Bogen. Kurze Schenkellänge (Abmessungen für Size -4 bis -20 entsprechen ISO 12151-5).
Stärken
ORFS-Dichtkopf. 45° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 657 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | 1 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 121 °C |
| Ausführung | fforx45 |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
| Gewindedurchmesser | 42,86 mm |
| Druck | 413,7 bar |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 65 ) Arbeitstagen
