Referenzen
Gates:20G20FKX
Rubix:349416
Hersteller:7100-10377-5
EAN:5414465272769

Produktdetails : 20G20FKX G Armatur GATES, B-Maß 46,0 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
JIS 30 Grad Japanischer Dichtkopf. Metrisches Gewinde.
Stärken
Japanischer Dichtkopf. 30° Innenkonus. Metrisches Gewinde.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 851 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp® |
| Anschluss 1 | 1 1/4 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 82 °C |
| Ausführung | fkx |
| Rohraußendurchmesser | 32 mm |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 35 ) Arbeitstagen
