3636 12 21 LF3600 Gerader Schottgewinde, 12mm - G1/2, MS chem. vern.
Legris LF3600 Gerader Schottgewinde, 12mm - G1/2, MS chem. vern.
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3636 12 21
Rubix:475017
Hersteller:3636 12 21
EAN:0820099283180


Technische Zusammenfassung
| Typ | 3636 |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/2 '' |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
Produktdetails : 3636 12 21 LF3600 Gerader Schottgewinde, 12mm - G1/2, MS chem. vern.
Anwendung: Fluidsteuerung, allgemeine Industrie, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik in der Anlage, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 1/2
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bulkhead
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0.133
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 1/2
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bulkhead
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0.133
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 133 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 697 g |
| Typ | 3636 |
| Anschluss 1 | g1/2 '' |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
184,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen