4G12FDLORX G Armatur GATES, B-Maß 26,5 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:4G12FDLORX
Rubix:82042
Hersteller:7100-12539-5
EAN:5414465999505
4G12FDLORX G Armatur GATES, B-Maß 26,5 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp
Anschluss 11/4 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4G12FDLORX G Armatur GATES, B-Maß 26,5 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Leichte Reihe. Die Abmessungen entsprechen ISO 12151-2.

Stärken

DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Leichte Reihe.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht84 g
Typmegacrimp
Anschluss 11/4 ''
Werkstoffstahl
Ausführungfdlorx (din 24° outer cone, sealing head with o-ring, light series)
Rohraußendurchmesser6 mm
Gewindedurchmesser18 mm
Druck420 bar
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
11,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std