24GSP42MDL GSP Armatur GATES, B-Maß 46,4 mm
GlobalSpiral Plus-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:24GSP42MDL
Rubix:694328
Hersteller:7347-19501-5
EAN:5414465877230

Produktdetails : 24GSP42MDL GSP Armatur GATES, B-Maß 46,4 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral-Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Flansch SAE
Stärken
DIN-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus. Leichte Reihe.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 582 g |
|---|---|
| Typ | gebogenes rohr |
| Anschluss 1 | m52 '' |
| Ausführung | mdl |
| Rohraußendurchmesser | 40 mm |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
