Referenzen
Gates:6G12FDHX
Rubix:82304
Hersteller:7100-19625-5
EAN:5414465698712


Technische Zusammenfassung
| Typ | din-innengewinde mit 24°-konus |
|---|---|
| Anschluss 1 | female din swivel 24° cone '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 6G12FDHX G Armatur GATES
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Typ | din-innengewinde mit 24°-konus |
| Anschluss 1 | female din swivel 24° cone '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | recht (0°) |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
155,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen