Referenzen
Gates:12GS16FJX90M
Rubix:81106
Hersteller:7347-02846-5
EAN:5412571551129


Technische Zusammenfassung
| Typ | globalspiral |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/4 '' |
| Werkstoff | stahl (tuffcoat®-beschichtung) |
Produktdetails : 12GS16FJX90M GS Armatur GATES, B-Maß 84,0 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
JIC 37 Grad Dichtkopf. 90 Grad Bogen. Mittlere Schenkellänge. (Abmessungen für Size -6 bis -20 entsprechen ISO 12151-5).
Stärken
Dichtkopf mit JIC-Innengewinde. 37° Innenkonus. 90° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 445 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | 3/4 '' |
| Werkstoff | stahl (tuffcoat®-beschichtung) |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 121,1 °C |
| Ausführung | fjx90m |
| Rohraußendurchmesser | 20 mm |
| Gewindedurchmesser | 33,34 mm |
| Druck | 413,7 bar |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 65 ) Arbeitstagen