Referenzen
Gates:16G16MJ
Rubix:81282
Hersteller:7103-3638-5
EAN:5414465833762

Produktdetails : 16G16MJ G Armatur GATES, B-Maß 47,7 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
JIC 37 Grad Aussengewindeanschluss.
Stärken
JIC-Außengewinde, zylindrisch. 37° Außenkonus.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp |
| Anschluss 1 | 1 5/16 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | mj |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
| Gewindedurchmesser | 33,3 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen