Referenzen
Teguma:ALU-KLEMMSCHALEN 100 X 12 MM
Rubix:498244
Hersteller:5560100012
EAN:4030477030176




Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 100 mm |
Produktdetails : 5560100012 Klemmschalen, 100X12mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Schale aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glatten Schlauchstutzen und Sicherungskragen. Komplett mit Inbusschrauben und Muttern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1408 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Einspanndurchmesser | 100 mm |
| Spannbereich, Minimum | 122 mm |
| Spannbereich, Maximum | 126 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,24 € exkl. MwSt.
/ Packung
95,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen