6060012020 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 12-20
Schneckengewindeschelle Typ ABA Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ABA SCHNECKENGEW.SCH. 12- 20
Rubix:498323
Hersteller:6060012020
EAN:4030477086821

Produktdetails : 6060012020 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 12-20
Teguma Schneckengewindeschellen. Typ ABA Standard nach DIN 3017. Hergestellt aus Stahl mit einer Aluzink-Legierung überzogen. 7mm Schlüsselweite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Typ | aba standard |
| Einspanndurchmesser | 20 mm |
| Spannbereich, Minimum | 12 mm |
| Spannbereich, Maximum | 20 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl/aluzink-legierung |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
