6060130150 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 130-150
Schneckengewindeschelle Typ ABA Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ABA SCHNECKENGEW.SCH. 130-150
Rubix:498332
Hersteller:6060130150
EAN:4030477086982

Produktdetails : 6060130150 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 130-150
Teguma Schneckengewindeschellen. Typ ABA Standard nach DIN 3017. Hergestellt aus Stahl mit einer Aluzink-Legierung überzogen. 7mm Schlüsselweite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Typ | aba standard |
| Spannbereich, Minimum | 130 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl/aluzink-legierung |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
