Referenzen
Teguma:ALU-KLEMMSCHALEN 150 X 10 MM
Rubix:143896
Hersteller:5560150010
EAN:4030477030213




Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 150 mm |
Produktdetails : 5560150010 Klemmschalen, 150X10mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Schale aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glatten Schlauchstutzen und Sicherungskragen. Komplett mit Inbusschrauben und Muttern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3386 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Einspanndurchmesser | 150 mm |
| Spannbereich, Minimum | 168 mm |
| Spannbereich, Maximum | 174 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,89 € exkl. MwSt.
/ Packung
218,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen