Referenzen
Parker:DPO1X
Rubix:1780930
Hersteller:DPO1X


Technische Zusammenfassung
| Typ | dpo1x x dp - o 1 deckplatte |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 6,5 mm |
Produktdetails : DPO1X X DP - O 1 DECKPLATTE
Enthaltenes Zubehör: Abdeckplatte (für Klemme mit 2 Löchern)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Baumaterialien: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 1
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Baumaterialien: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 1
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dpo1x x dp - o 1 deckplatte |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 6,5 mm |
| Spannbereich, Minimum | 6 mm |
| Spannbereich, Maximum | 8 mm |
| Breite | 14,5 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt, cr(vi)-frei |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
36,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen