32X6096EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
KLASSISCHER KEILRIEMEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:32 60967700_EL
Rubix:181296
Hersteller:1779745_EL




Dokumente
Produktdetails : 32X6096EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 152x828x828 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4072 g |
| Profil | d/32 |
| Riemenbezeichnung | d240 |
| Innenlänge | 6096 mm |
| Außenlänge | 6222 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Richtlänge | 6171 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen