17X1500 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:17X1500
Rubix:1358798
EAN:4010858361501

Produktdetails : 17X1500 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Innenlänge | 1500 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1540 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen