13X4572 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB A/13

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:13 X 4572
Rubix:1334501
Hersteller:1580522
EAN:4014486538519
13X4572 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga180
Innenlänge4572 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X4572 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht498 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga180
Innenlänge4572 mm
Außenlänge4622 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge4602 mm
Zolltarifcode40103900
35,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,13 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage