Referenzen
Gates:A24 13X645LP/615LI HIPOWER
Rubix:1414346
Hersteller:900210024
EAN:5412571049497

Produktdetails : 13X615 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a24 |
| Innenlänge | 615 mm |
| Außenlänge | 645 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 645 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage