17X7100 Klassischer Keilriemen Optibelt

Keilriemen VB B/17

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:17 X 7100
Rubix:121868
Hersteller:1793444
EAN:4014486035353
17X7100 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb280
Innenlänge7100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X7100 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)94x512x512 mm
Bruttogewicht1392 g
Profilb/17
Riemenbezeichnungb280
Innenlänge7100 mm
Außenlänge7169 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge7140 mm
Zolltarifcode40103900
88,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen