5X280 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB 5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:5 X 280
Rubix:55534
Hersteller:1578885
EAN:4014486009330
5X280 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil5
Riemenbezeichnung5x280
Innenlänge280 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5X280 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)2x16x16 mm
Bruttogewicht5 g
Profil5
Riemenbezeichnung5x280
Innenlänge280 mm
Außenlänge299 mm
Obere Breite5 mm
Höhe3 mm
Richtlänge291 mm
Zolltarifcode40103900
6,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen